明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
低圧小型汎用コンプレッサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70057812
品番
LW-75 5P(IE3 50HZ)
参考基準価格(税別)
¥1,101,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
1100
定格出力(kW[PS])
7.5(10)
電圧(V)
三相200
騒音レベル(dB(A))
75
タンク容量(L)
254
質量(kg)
383
種類
小型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1619×616×1095
運転制御方式
断続運転
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59〜0.69(6〜7)
空気取出口(B)
G1/4×1、Rc3/4×1
使用油
CO-100
圧縮機
BN-75A
オイル量(L)
2.2/1.53
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500