吐出空気量(L/min)830
タンク容量(L)9
質量(kg)386
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザー加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般向上・室内のあらゆるエア源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1101×742×1391
電源電圧(V)三相200/220
制御圧力(MPa[kgf/cm2])(主軸)0.78〜0.98/(補機)0.68〜0.88
空気取出口(B)Rc1×1
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)58
使用油CO-100
圧縮機BT-37-47D
定格出力(kW[PS])4.4
オイル量(L)1.36×2