画像準備中

デュアルエアパックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70057898 品番 APK-D220 5P(IE3 50HZ)
参考基準価格(税別)¥3,910,000 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)2660 定格出力(kW)22 電圧(V)三相200 幅(mm)1505 高さ(mm)1685 奥行(mm)955 質量(kg)725 用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザー加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般向上・室内のあらゆるエア源 制御圧力(MPa[kgf/cm2])(主軸)0.7〜0.9/(補機)0.65〜0.85 空気取出口(B)Rc1×1 騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)65 使用油CO-100 圧縮機BT-110CP-220 オイル量(L)3.2/2.3×2
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする