吐出空気量(L/min)440
タンク容量(L)9
質量(kg)350
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザー加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般向上・室内のあらゆるエア源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1101×742×1391
電源電圧(V)三相200
制御圧力(MPa[kgf/cm2])(主軸)1.2〜1.4/(補機)1.1〜1.3
空気取出口(B)Rc1×1
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)58
使用油CO-100
圧縮機BTH22-D44
定格出力(kW[PS])4.4
オイル量(L)0.55×2