画像準備中

デュアルエアパックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70057925 品番APKH-D44 6P(IE3 60HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,008,000
この商品は電圧10種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)440 タンク容量(L)9 質量(kg)350 用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザー加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般向上・室内のあらゆるエア源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1101×742×1391 電源電圧(V)三相200/220 制御圧力(MPa[kgf/cm2])(主軸)1.2〜1.4/(補機)1.1〜1.3 空気取出口(B)Rc1×1 騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)58 使用油CO-100 圧縮機BTH22-D44 定格出力(kW[PS])4.4 オイル量(L)0.55×2
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする