明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
オイルフリーコンプレッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
38
注文コード
70058013
品番
FOH-08 5P(IE3 50HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥296,000
この商品は
電圧・タンク容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
吐出空気量(L/min)
75
定格出力(kW[PS])
0.75(1)
タンク容量(L)
38
質量(kg)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
782×335×781
電源電圧(V)
三相200
運転制御方式
圧力開閉器式
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.78〜0.93(8〜9.5)
空気取出口(B)
1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)
69
圧縮機
BFOP-08
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
離島
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70058013
FOH-08 5P(IE3 50HZ)
75461409
FOH-08A 5P (IE3・50HZ)
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)
明治機械製作所
1台
¥
249,800
税込
¥
274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です