明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
オイルフリーコンプレッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
70
注文コード
70058047
品番
FOU-15A 6P(IE3 60HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥401,000
この商品は
電圧・タンク容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
吐出空気量(L/min)
165
定格出力(kW[PS])
1.5(2)
タンク容量(L)
70
質量(kg)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1140×360×858
電源電圧(V)
三相200/220
運転制御方式
自動アンローダ式
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.78〜0.93(8〜9.5)
空気取出口(B)
1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)
71
圧縮機
BFOU-15
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
離島
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450