画像準備中

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 タンク容量(L)80 注文コード70058074 品番FOK-22 5P(IE3 50HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥567,000
この商品は電圧・タンク容量など24種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)240 定格出力(kW[PS])2.2(3) 電圧(V)三相200 騒音レベル(dB(A))75 タンク容量(L)80 質量(kg)133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×399×920 運転制御方式連続・断続運転切替式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78〜0.93(8〜9.5) 空気取出口(B)G1/4×2 圧縮機BFU-22A(P)
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする