明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
オイルフリーコンプレッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200
タンク容量(L)
170
注文コード
70058135
品番
FOU-55A 5P(IE3 50HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050,000
この商品は
電圧・タンク容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
605
定格出力(kW[PS])
5.5(7.7)
電圧(V)
三相200
騒音レベル(dB(A))
75
タンク容量(L)
170
質量(kg)
231
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1610×477×1012
運転制御方式
自動アンローダ式
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.78〜0.93(8〜9.5)
空気取出口(B)
3/8B×1 ゴムホース内径Φ9
圧縮機
BFOU-55
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200