明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
オイルフリーコンプレッサ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70058232
品番
FOH-110A 5P(IE3 50HZ)
参考基準価格(税別)
¥1,780,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
1280
定格出力(kW[PS])
11(15)
電圧(V)
三相200
騒音レベル(dB(A))
82
タンク容量(L)
260
質量(kg)
359
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1833×665×1146
運転制御方式
圧力開閉器式
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜0.85(7.1〜8.7)
空気取出口(B)
3/4B×1 ゴムホース内径Φ12
圧縮機
BFOP-110
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000