明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の エアータンク
空気タンク
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70058318
品番
ST1200D-90
参考基準価格(税別)
¥1,270,000
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
付属品
圧力計(3/8B×75)、ドレン弁(1/2B)、安全弁(1B)
接続口径
IN:Rc2-1/2、OUT:Rc2-1/2
質量(kg)
485
高さ(mm)
【本体】2070、【接続部】IN:1000、OUT:1500
径(Φmm)
(タンク)968
タンク容量(L)
1200
取付穴E(mm)
4-Φ20
常用使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.88(9)
取付面位置
Φ900
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000