明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の エアータンク
空気タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
159
注文コード
70058327
品番
ST160A-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220,000
この商品は
タンク容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
圧力計(1/4B×60)、ドレン弁(1/4B)、安全弁(3/8B)、空気弁(1B)
接続口径
IN:Rp1、OUT:Rp1ボールバルブ
質量(kg)
100
高さ(mm)
【本体】1480、【接続部】IN:800、OUT:1100
径(Φmm)
(タンク)406
タンク容量(L)
159
取付穴E(mm)
3-Φ15
常用使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.37(14)
取付面位置
Φ550
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800