画像準備中

標準型エアドライヤー(小型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70058372 品番 RAX22J
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×870×580 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.9/4.5 入口空気温度(℃)5〜50 使用周囲温度(℃)2〜45 電源(V)(50/60Hz)三相200/200、220 種別空冷式 型式(オートドレントラップ )FD6 質量(kg)42 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7〜6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 定格遮断容量(A)5 電流(A)(50/60Hz)3.0/2.8,2.9 冷媒R-410A 空気出入口接続口径R1 運転音(dB)(A)(50/60Hz)58/59 電源容量(kVA)1.5 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜0.98 消費電力(kW)(50/60Hz)0.65/0.79,0.79 出口空気露点(℃)圧力下10 冷凍機出力(kW)0.85
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
1人が参考にしています
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする