処理空気量(m3/min)(50/60Hz)34.1/40.5
周囲温度(℃)2〜48
入口空気圧力(MPa)0.29〜0.98
入口空気温度(℃)5〜60
接続口径空気出入口接続口径:3B 80A フランジ
質量(kg)286
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1290×1332
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)20.5/24.5,22.5
消費電力(kW)5.7/7.5,7.4
ドレン排出口径Rc1/2
定格遮断容量(A)40
冷媒R-410A
運転音(dB)(A)71/74(50/60Hz)
電源容量(kVA)10.4
出口空気露点(℃)圧力下10
冷凍機出力(kW)4.2