処理空気量(m3/min)(50/60Hz)12.1/14
周囲温度(℃)2〜48
入口空気圧力(MPa)0.29〜0.98
入口空気温度(℃)5〜60
接続口径空気出入口接続口径:R2
質量(kg)140
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1081×1140
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)8/8,8
消費電力(kW)1.7/2,2
ドレン排出口径Rc1/2
定格遮断容量(A)15
冷媒R-410A
運転音(dB)(A)54/56(50/60Hz)
電源容量(kVA)3.5
出口空気露点(℃)圧力下10
冷凍機出力(kW)1.9