処理空気量(m3/min)(50/60Hz)17.3/20.1
周囲温度(℃)2〜48
入口空気圧力(MPa)0.29〜0.98
入口空気温度(℃)5〜60
接続口径空気出入口接続口径:R2
質量(kg)183
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1224×1286
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)8.6/9.4,8.9
消費電力(kW)2.1/2.6,2.5
ドレン排出口径Rc1/2
定格遮断容量(A)20
冷媒R-410A
運転音(dB)(A)56/56(50/60Hz)
電源容量(kVA)5.2
出口空気露点(℃)圧力下10
冷凍機出力(kW)2.2