画像準備中

標準型エアドライヤー(大型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径空気出入口接続口径:21/2B 65A フランジ 消費電力(kW)2.1/2.6,2.5 注文コード70058467 品番RAX120J-W
参考基準価格(税別)¥1,520,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は接続口径・消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)22.1/25.3 周囲温度(℃)2〜48 入口空気圧力(MPa)0.29〜0.98 入口空気温度(℃)5〜60 接続口径空気出入口接続口径:21/2B 65A フランジ 質量(kg)203 電源(V)三相200/200,220(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1244×1286 使用流体圧縮空気 消費電流(A)(50/60Hz)8.6/9.4,8.9 消費電力(kW)2.1/2.6,2.5 ドレン排出口径Rc1/2 定格遮断容量(A)20 冷媒R-410A 運転音(dB)(A)56/56(50/60Hz) 電源容量(kVA)5.2 出口空気露点(℃)圧力下10 冷凍機出力(kW)2.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする