曜日別特売

標準型エアドライヤー(大型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台接続口径空気出入口接続口径:3B 80A フランジ注文コード70058485品番RAX190J-W
参考基準価格(税別)¥2,550,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)35/41周囲温度(℃)2~48入口空気圧力(MPa)0.29~0.98入口空気温度(℃)5~60接続口径空気出入口接続口径:3B 80A フランジ質量(kg)277電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1290×1332使用流体圧縮空気消費電流(A)(50/60Hz)15.5/17,16消費電力(kW)4.7/6.2,6.1ドレン排出口径Rc1/2定格遮断容量(A)40冷媒R-410A運転音(dB)(A)57/58(50/60Hz)電源容量(kVA)9.8出口空気露点(℃)圧力下10冷凍機出力(kW)4.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする