処理空気量(m3/min)(50/60Hz)83/98
周囲温度(℃)2〜45
入口空気圧力(MPa)0.29〜0.93
入口空気温度(℃)5〜60
接続口径空気出入口接続口径:6B 150A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc1 1/2
質量(kg)940
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2077×1145×1703
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)29.6/32,31.4
消費電力(kW)8.5/9,8.9
ドレン排出口径Rc1/2
定格遮断容量(A)60
冷媒R-407C
運転音(dB)(A)55/62(50/60Hz)
電源容量(kVA)15.6
出口空気露点(℃)圧力下10
冷凍機出力(kW)3.75×2