処理空気量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6
周囲温度(℃)2〜45
入口空気圧力(MPa)0.2〜0.98
入口空気温度(℃)5〜80
接続口径空気出入口接続口径:R1
質量(kg)42
電源(V)三相200/200,220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×870×580
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)3/2.8,3
消費電力(kW)0.69/0.78,0.87
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7〜Φ6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください。)
定格遮断容量(A)5
冷媒R-410A
運転音(dB)(A)58/59(50/60Hz)
電源容量(kVA)1.5
出口空気露点(℃)圧力下10
冷凍機出力(kW)0.85