処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.9/4.5
周囲温度(℃)2〜45
入口空気圧力(MPa)0.2〜0.98
入口空気温度(℃)5〜80
接続口径空気出入口接続口径:R1
質量(kg)68
電源(V)三相200/200,220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×960×900
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)4.7/4.8,4.6
消費電力(kW)1.21/1.48,1.48
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7〜Φ6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください。)
定格遮断容量(A)10
冷媒R-410A
運転音(dB)(A)63/63(50/60Hz)
電源容量(kVA)2.5
出口空気露点(℃)圧力下10
冷凍機出力(kW)1.5