画像準備中

高温入気対応型ドライヤー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70058598 品番 RAX37J-SE
参考基準価格(税別)¥722,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。
本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)6.1/6.5 周囲温度(℃)2〜45 入口空気圧力(MPa)0.2〜0.98 入口空気温度(℃)5〜80 接続口径空気出入口接続口径:R1 1/2 質量(kg)84 電源(V)三相200/200,220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×990×1100 使用流体圧縮空気 消費電流(A)(50/60Hz)5.4/5.7,5.5 消費電力(kW)1.31/1.62,1.64 ドレン排出口径Φ4 定格遮断容量(A)10 冷媒R-410A 運転音(dB)(A)60/63(50/60Hz) 電源容量(kVA)2.9 出口空気露点(℃)圧力下10 冷凍機出力(kW)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする