処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.36/0.42
周囲温度(℃)2〜45
入口空気圧力(MPa)0.2〜1.57
入口空気温度(℃)5〜80
接続口径空気出入口接続口径:R1/2
質量(kg)22
電源(V)単相100/100,110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×540×510
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)3.2/2.8,2.8
消費電力(kW)0.26/0.27,0.3
ドレン排出口径G1/4(メネジ)
定格遮断容量(A)10
冷媒R-134a
運転音(dB)(A)60/60(50/60Hz)
電源容量(kVA)0.4
出口空気露点(℃)圧力下15
冷凍機出力(kW)0.25