画像準備中

中圧1.57MPa対応ドライヤー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70058616 品番 RAX7.5J-H-A1
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.82/0.97 周囲温度(℃)2〜45 入口空気圧力(MPa)0.2〜1.57 入口空気温度(℃)5〜80 接続口径空気出入口接続口径:R3/4 質量(kg)32 電源(V)単相100/100,110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×660×600 使用流体圧縮空気 消費電流(A)(50/60Hz)4.3/3.8,3.8 消費電力(kW)0.34/0.37,0.4 ドレン排出口径G1/4(メネジ) 定格遮断容量(A)10 冷媒R-134a 運転音(dB)(A)62/62(50/60Hz) 電源容量(kVA)0.7 出口空気露点(℃)圧力下15 冷凍機出力(kW)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする