処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5周囲温度(℃)2~45入口空気圧力(MPa)0.2~1.57入口空気温度(℃)5~80接続口径空気出入口接続口径:R1質量(kg)37電源(V)単相200,220/200,220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×780×600使用流体圧縮空気消費電流(A)(50/60Hz)2.7,3.2/2.4,2.4消費電力(kW)0.44,0.52/0.47,0.5ドレン排出口径G1/4(メネジ)定格遮断容量(A)5冷媒R-410A運転音(dB)(A)60/61(50/60Hz)電源容量(kVA)0.7出口空気露点(℃)圧力下15冷凍機出力(kW)0.6