※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイナルフィルター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70059027 品番 OFF-050-04-A
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

0.5μmの精密ろ過が可能。
ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。
出口粒子量測定口を標準装備。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.53 周囲温度(℃)2〜60 入口空気圧力(MPa)0.05〜0.93 入口空気温度(℃)5〜80 質量(kg)2.2 清浄度ISO14644-1・クラス5(F.S.209D クラス100) エレメント型式FF-050-A 材質(ろ材)グラスファイバー、ポリプロピレン 交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方 使用流体圧縮空気 材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ 材質(Oリング)シリコンゴム 配管口径Rc1/2 圧力損失(MPa)0.005以下 エレメント使用本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする