処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.26
周囲温度(℃)2〜60
入口空気圧力(MPa)0.05〜0.93
入口空気温度(℃)5〜80
質量(kg)1.8
清浄度ISO14644-1・クラス3(F.S.209D クラス1)
エレメント型式FH-025-A
材質(ろ材)PTFE メンブレン、ポリプロピレン
交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方
使用流体圧縮空気
材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ
材質(Oリング)シリコンゴム
配管口径Rc1/2
圧力損失(MPa)0.005以下
エレメント使用本数1