オリオン機械
オリオン機械の 圧縮空気清浄化機器
オリオン機械の エアドライヤ
膜式ファイナルフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70059072
品番
OPF200
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高精密ろ過。小型・軽量。
簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用
周囲温度(℃)
5〜50
材質
中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.4
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.98
処理空気量(L/min(ANR))
200
使用流体
圧縮空気
清浄度
ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1)
材質(ボディ)
ポリカーボネイト樹脂
材質(ヘッド)
亜鉛ダイカスト
圧力損失(MPa)
0.02