画像準備中

中圧1.57MPa仕様フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配管口径Rc1、Rc1/4(差圧計接続口径) オートドレン仕様トラップ内蔵 付属品差圧計 注文コード70059133 品番MFH600D
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は配管口径・オートドレン仕様・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。
タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)5.7 周囲温度(℃)2〜60 入口空気圧力(MPa)0.05〜1.57 入口空気温度(℃)5〜60 質量(kg)2.1 ろ過材の種類微粒子 配管口径Rc1、Rc1/4(差圧計接続口径) 圧力損失(MPa)0.01 付属品差圧計 交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方 ろ過精度(μm)≧0.01 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/4 エレメント型式EMS-400 出口油分濃度(wt ppm)0.01 捕集効率(%)99.999 オートドレン仕様トラップ内蔵
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする