処理空気量(m3/min)(50/60Hz)9.6
周囲温度(℃)2〜60
入口空気圧力(MPa)0.05〜1.57
入口空気温度(℃)5〜60
質量(kg)5
ろ過材の種類微粒子
配管口径Rc11/2、Rc1/4(差圧計接続口径)
圧力損失(MPa)0.01
付属品差圧計
交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方
ろ過精度(μm)≧0.01
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4
エレメント型式EMS-700
出口油分濃度(wt ppm)0.01
捕集効率(%)99.999
オートドレン仕様トラップ内蔵