オリオン機械
オリオン機械の 圧縮空気清浄化機器
オリオン機械の エアドライヤ
中圧1.57MPa仕様フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配管口径
Rc1、Rc1/4(差圧計接続口径)
オートドレン仕様
トラップ無
注文コード
70059158
品番
KFH600
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
配管口径・オートドレン仕様・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。
タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
処理空気量(m
3
/min)(50/60Hz)
5.7
周囲温度(℃)
2〜60
入口空気圧力(MPa)
0.05〜1.57
入口空気温度(℃)
5〜60
質量(kg)
2.1
ろ過材の種類
オイルベーパ
配管口径
Rc1、Rc1/4(差圧計接続口径)
圧力損失(MPa)
0.009
交換目安
エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Rc1/4
エレメント型式
400
出口油分濃度(wt ppm)
0.003
オートドレン仕様
トラップ無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。