オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
デジタル差圧計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70059246
品番
DGE70
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
エアーフィルター等の差圧管理に最適。
出力信号により差圧の遠隔監視が可能。
気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)
12〜24 DC±10% 60mADC
質量(g)
490
測定範囲(MPa)
-1〜1(ΔP=P1-P2)
使用温度範囲(℃)
-10〜50℃ (凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
材質(ケース)
アルミダイキャスト
使用湿度範囲
35〜85%RH (結露なきこと)
出力接点
フォトモスリレー出力 2出力
測定流体
気体または液体(接液部を腐食させない事)
配管接続口径
高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8
最大圧力(MPa)
2
設定最小単位(MPa)
0.001
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。