オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
空冷式アフタークーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70059273
品番
SE-1500
参考基準価格(税別)
¥902,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。
波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。
送風ムラの少ない特殊ファン採用。
電源(V)
単相200
接続口径
2B ユニオン
質量(kg)
約160
使用圧力(MPa)
0.83
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1314×770×1305
最高使用圧力(MPa)
0.98
消費電力(W)(50/60Hz)
460/560
消費電流(A)(50/60Hz)
2.48/2.60
使用周囲温度(℃)
32
ドレン排出口径
R1/2
入口空気温度(℃)
80
処理空気量(m
3
/min)
15
送風機出力(W)
85×4
ファン
Φ350×4
出口空気温度(℃)
42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。