画像準備中

空冷式アフタークーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70059282 品番 SE-3000
参考基準価格(税別)¥1,810,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。
波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。
送風ムラの少ない特殊ファン採用。

電源(V)単相200 接続口径3B ユニオン 質量(kg)約410 使用圧力(MPa)0.83 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2496×770×1619 最高使用圧力(MPa)0.98 消費電力(W)(50/60Hz)920/1120 消費電流(A)(50/60Hz)4.96/5.20 使用周囲温度(℃)32 ドレン排出口径R1/2 2 入口空気温度(℃)80 処理空気量(m3/min)30 送風機出力(W)85×8 ファンΦ350×8 出口空気温度(℃)42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする