オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
水冷式アフタークーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70059307
品番
TH-1012WG-B2V
参考基準価格(税別)
¥422,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2〜3倍と優れた伝熱能力を発揮。
セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。
処理空気量(m
3
/min)
3.7
冷却水流量(m
3
/h)
1.8
圧力損失
水:0.1m/Aq、空気:0.3m/Aq
接続口径
空気出入口:40A ソケット、冷却水出入口:15A ソケット
外形寸法(mm)本体胴径×全高
Φ114×1576
質量(kg)
約50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。