画像準備中

水冷式アフタークーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70059325 品番 TH-2010WG-B2V
参考基準価格(税別)¥648,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2〜3倍と優れた伝熱能力を発揮。
セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。

処理空気量(m3/min)13 冷却水流量(m3/h)6.6 圧力損失水:0.2m/Aq、空気:0.2m/Aq 接続口径空気出入口:10K-80A フランジ、冷却水出入口:32A ソケット 外形寸法(mm)本体胴径×全高Φ216×1544 質量(kg)約130 準拠規格第二種圧力容器
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする