画像準備中

ステンレスエアータンク

(1件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70059447 品番 OAT250-S
参考基準価格(税別)¥562,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

質量(kg)140 最高使用圧力(MPa)1.08 常用圧力(MPa)0.98 口径接続(入口・出口)1B、圧力計1/4B×Φ60×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1B、空気弁1B タンク容量(L)258 材質(タンク)SUS304/メタリックシルバー塗装仕上 入口空気温度(℃)80
注意
※お届け先によってはチャーター便でのお届けとなる為、追加の配送費が発生することがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70059492
2018-05-28
用途:
掲載ミスです。たぶん・・・

商品説明には【内容積(L) 1090】と記載されていますが、メーカー型番は 104L用の物と同じ(価格も)です。商品の登録ミスだと思います。ご注意下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする