オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の エアータンク
ステンレスエアータンク
(1件のレビュー)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70059456
品番
OAT300-S
参考基準価格(税別)
¥768,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
質量(kg)
200
最高使用圧力(MPa)
0.98
常用圧力(MPa)
0.88
口径
接続(入口・出口)1-1/2B、圧力計1-1/2B×Φ75×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁1-1/2B、掃除穴100A
タンク容量(L)
365
入口空気温度(℃)
80
注意
※お届け先によってはチャーター便でのお届けとなる為、追加の配送費が発生することがございます。