画像準備中

ステンレスエアータンク

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70059492 品番OAT100-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320,000
この商品はタンク容量など10種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

質量(kg)550 最高使用圧力(MPa)0.98 常用圧力(MPa)0.88 口径接続(入口・出口)2-1/2B、圧力計1-1/2B×Φ75×1.6MPa、ドレン弁1/2B、安全弁2B、掃除穴100A 内容積(L)1090 入口空気温度(℃)80
注意
※お届け先によってはチャーター便でのお届けとなる為、追加の配送費が発生することがございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70059492 OAT100-S 70059422 OAT100-S 画像準備中 ステンレスエアータンク オリオン機械 1台 299,800 税込329,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70059492
2018-05-28
用途:
掲載ミスです。たぶん・・・

商品説明には【内容積(L) 1090】と記載されていますが、メーカー型番は 104L用の物と同じ(価格も)です。商品の登録ミスだと思います。ご注意下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする