曜日別特売

小型標準ドライポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75タイプバキュームブロワ注文コード70059657品番KRF04A-VB-01
参考基準価格(税別)¥83,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。

常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で55常用排気圧力(kPa以下)常用真空度と合計で50質量(kg)10.5タイプバキュームブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75モーター三相標準モーター付モーター容量(kW)0.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)61/63吐出口径Rc3/8モーター電流(A)三相200V(50/60Hz):0.69/0.6、三相220V(60Hz):0.62吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする