オリオン機械
小型標準ドライポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
バキュームブロワ
注文コード
70059666
品番
KRF04A-VB-02A
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・排気速度・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
常用真空度(kPa以下)
常用排気圧力と合計で55
常用排気圧力(kPa以下)
常用真空度と合計で50
質量(kg)
12
タイプ
バキュームブロワ
電圧(V)
100/200(50/60Hz)
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
63/75
モーター
単相標準モーター付
モーター容量(kW)
0.1
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
61/63
吐出口径
Rc3/8
モーター電流(A)
単相100(50/60Hz):1.9/1.7、単相200(50/60Hz):1.0/0.9
吸込口径
Rc3/8
ポンプの種類
ドライ