オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
小型標準ドライポンプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
63/75
タイプ
バキュームブロワ
注文コード
70059675
品番
KRF04A-VB-04
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・排気速度・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により2〜5dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
常用真空度(kPa以下)
常用排気圧力と合計で55
常用排気圧力(kPa以下)
常用真空度と合計で50
質量(kg)
10.5
タイプ
バキュームブロワ
電圧(V)
380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
63/75
モーター
三相標準モーター付
モーター容量(kW)
0.1
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
61/63
吐出口径
Rc3/8
モーター電流(A)
三相380/400/415V(50Hz):0.34/0.35/0.35、三相400/440/460V(60Hz):0.30/0.31/0.32
吸込口径
Rc3/8
ポンプの種類
ドライ