画像準備中

標準型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 タイプバキュームブロワ 注文コード70059736 品番KRF15A-VB-04
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電圧・排気速度・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。

常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で推奨60、最高75 常用排気圧力(kPa以下)常用真空度と合計で推奨60、最高75 質量(kg)20 タイプバキュームブロワ 電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz) 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 モーター三相標準モーター付 モーター容量(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)60/62 吐出口径Rc3/4 モーター電流(A)三相380/400/415V(50Hz):1.1、三相400/440/460V(60Hz):1.0 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする