画像準備中

標準型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/200(50/60Hz) タイプバキューム 注文コード70059754 品番KRF25A-V-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥142,000
この商品は電圧・排気速度・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。

常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で推奨60、最高80 常用排気圧力(kPa以下)常用真空度と合計で推奨60、最高80 質量(kg)32 タイプバキューム 電圧(V)100/200(50/60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) モーター単相標準モーター付 排気量(L/min)405/480 モーター容量(kW)0.75 吐出口径Rc3/4 モーター電流(A)単相100(50/60Hz):11.0/10.4、単相200(50/60Hz):5.5/5.2 運転音(dB)(A)(50/60Hz)64/66 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70059754 KRF25A-V-02 41090725 KRF25A-V-02 ドライポンプ オリオン機械 ドライポンプ オリオン機械 1台 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする