画像準備中

標準型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/200(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 タイプバキュームブロワ 注文コード70059797 品番KRF25A-VB-02
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は電圧・排気速度・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。

常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で推奨60、最高80 常用排気圧力(kPa以下)常用真空度と合計で推奨60、最高80 質量(kg)32 タイプバキュームブロワ 電圧(V)100/200(50/60Hz) 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 モーター単相標準モーター付 モーター容量(kW)0.75 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 吐出口径Rc3/4 モーター電流(A)単相100(50/60Hz):11.0/10.4、単相200(50/60Hz):5.5/5.2 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする