常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で推奨60、最高80
常用排気圧力(kPa以下)常用真空度と合計で推奨60、最高80
質量(kg)34
タイプバキュームブロワ
電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480
モーター三相標準モーター付
モーター容量(kW)0.75
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/64
吐出口径Rc3/4
モーター電流(A)三相380/400/415V(50Hz):2.0、三相400/440/460V(60Hz):1.9
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ