常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で推奨60、最高80
常用排気圧力(kPa以下)常用真空度と合計で推奨60、最高80
質量(kg)43
タイプバキューム
電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
電源AC
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)575/685
モーター三相標準モーター付
モーター容量(kW)1.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/67
吐出口径Rc3/4
モーター電流(A)三相380/400/415V(50Hz):3.5、三相400/440/460V(60Hz):3.4
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ