オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
大型標準ドライポンプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
タイプ
バキューム
注文コード
70059858
品番
KRF70-VH-01B
参考基準価格(税別)
¥391,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
質量(kg)
94
タイプ
バキューム
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
1130/1350
モーター容量(kW)
2.2
電源
AC
到達圧力(Pa)
9000
モーター
三相標準モーター付
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
73/74
吐出口径
Rc1
モーター電流(A)
三相200V(50/60Hz):10.6/10.0、三相220V(60Hz):9.6
常用真空度(kPa以下)
80
吸込口径
Rc1
ポンプの種類
ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。