画像準備中

大型標準ドライポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)400(50Hz)、400/440/460(60Hz) タイプブロワ 注文コード70059876 品番KRF70-B-04B
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は電圧・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。

質量(kg)94 タイプブロワ 電圧(V)400(50Hz)、400/440/460(60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)1130/1350 モーター容量(kW)2.2 電源AC モーター三相標準モーター付 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/76 吐出口径Rc1 モーター電流(A)三相400V(50/60Hz):5.3/5.0、三相440V(60Hz):4.8、三相460V(60Hz):4.5 常用排気圧力(kPa以下)60 吸込口径Rc1 ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする