オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
大型標準ドライポンプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
400(50Hz)、400/440/460(60Hz)
タイプ
ブロワ
注文コード
70059894
品番
KRF70-BH-04B
参考基準価格(税別)
¥409,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
質量(kg)
94
タイプ
ブロワ
電圧(V)
400(50Hz)、400/440/460(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
1130/1350
モーター容量(kW)
2.2
電源
AC
モーター
三相標準モーター付
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
74/76
吐出口径
Rc1
モーター電流(A)
三相400V(50/60Hz):5.3/5.0、三相440V(60Hz):4.8、三相460V(60Hz):4.5
常用排気圧力(kPa以下)
70
吸込口径
Rc1
ポンプの種類
ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。